- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- テレビ受信用機器
- 同軸ケーブル 5cのおすすめ人気ランキング
同軸ケーブル 5cのおすすめ人気ランキング
2025/12/18更新405件の「同軸ケーブル 5c」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3c 同軸ケーブル」、「漏洩同軸ケーブル」、「低損失同軸ケーブル」などの商品も取り扱っております。
発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。
仕様
外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下
材質
絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC
耐電圧
AC1000V(1分間)
テープ厚さ(mm)
(アルミラミネート)0.05
静電容量
67(1kHz)
外径(mm)
(アルミラミネート)5.1
絶縁体厚さ(mm)
1.98
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
導体外径(Φmm)
(内部)1.05
絶縁体外径(mm)
5
導体抵抗
21.1Ω/km以下
特性インピーダンス(Ω)
75
減衰量(dB)
最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した5C同軸ケーブルです。JIS規格認証品です。超低損失、高シールドタイプで、耐候性に優れており、宅内配線から屋外のアンテナ配線まで使用できます。1箱100m巻。
用途屋内配線にも使用可能。両端無加工。周波数10~3224MHz対応です。
質量(kg)
6.3
径(Φmm)
7.7
長さ(m)
100
周波数帯域(MHz)
DC~3224(2K4K8K放送対応)
インピーダンス(Ω)
75
導体抵抗(Ω/km)
21.1以下
監視・防犯カメラ用同軸ケーブル
導体抵抗(Ω/km)
21.1以下
質量(kg/km)
52
ケーブル
5C(S5CFB)
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高しゃへい・低損失タイプです。軽量なうえ、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路、高周波機器間の接続。
全長(m)
100
耐電圧
AC1000V/1分間
材質(シース)
PVC
材質(絶縁体)
PE
静電容量
約67(nF/km)
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
素線数
1
材質(導体)
AC
特性インピーダンス(Ω)
75±3(Ω)
ケーブル
S-5C-FB
色
黒
2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
ケーブル
S-5CFB
色
ホワイトグレー
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。
ケーブル
5C-2V
耐電圧
1000V/分
材質(シース)
PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)
PE(ポリエチレン)
静電容量
67nF/km
概算質量(kg/km)
65
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
35.9
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000
シース色
黒
導体構成(本/mm)
1/0.8
導体外径(Φmm)
外部1/5.4、外部2/-
絶縁体外径(mm)
4.8
シース外径(Φmm)
7.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準減衰量(dB/km)
131(220MHz時)、263(770MHz時)
特性インピーダンス(Ω)
75
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
ケーブル
5D-2V
耐電圧
1000V/分
材質(シース)
PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)
PE(ポリエチレン)
静電容量
100nF/km
概算質量(kg/km)
81
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
11.7
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000
シース色
灰
導体構成(本/mm)
1/1.4
導体外径(Φmm)
外部1/5.5、外部2/-
絶縁体外径(mm)
4.8
シース外径(Φmm)
7.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準減衰量(dB/km)
183(400MHz時)、281(900MHz時)
特性インピーダンス(Ω)
50
ケーブル
4C(S4CFB)
1巻(100m)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
2K・4K・8K対応した5C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
適合
5C用
タイプ
F型
仕様
片端に防水F型コネクター付、アンテナプラグ(AP4C):1個付属
ケーブル
4C(S4CFB)
VHFから通信衛星放送帯域までカバーする、低損失で可とう性に優れたケーブルです。高品質で耐久性に優れています。
用途衛星放送受信用、関連機器間の接続用。
耐燃性ポリエチレンシースの同軸ケーブルです
4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております
可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です
関連資料
(0.58MB)
耐電圧(V)
AC1000
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナ線です。屋外のアンテナ配線にも使用可能です。
ケーブル
S-5CFB
その他
【外観図・規格表】S5CFB□S(P)(72177)
色
ホワイト
周波数帯域(MHz)
10~3224※2K4K8K放送対応
保証期間
1年
インピーダンス(Ω)
75
仕様
5Cケーブル用
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナケーブルです。屋外のアンテナ配線にも使用可能です。ケーブル長10m。ケーブル色 ブラックタイプ。
用途低損失高シールド同軸ケーブルS5CFBS 10m巻。ラップ巻梱包。周波数10~3224MHzで2K・4K・8K放送に対応します。ケーブル色、ブラック。両端無加工。
ケーブル
S-5CFB
その他
【外観図・規格表】S5CFB□SB(P)(72178)
色
ブラック
周波数帯域(MHz)
10~3224※2K4K8K放送対応
保証期間
1年
インピーダンス(Ω)
75
色
ブラック
コネクタ形状
BNC(オス)-P3(オス)
ケーブル
線材:75Ω同軸ケーブル(3C-2V)
ケーブル径(Φmm)
5.2
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状
ストレート
規格
MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)
AC500
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
黄銅
コンタクト形状
オス
特性インピーダンス(Ω)
50/(200MHz以上)75
耐電圧(V/min)
AC1500
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ